ELEMATIC SPIT - ITP6726 FASCETTA COLSTEEL INOX 304 838 X7,9


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 838 mm
Colore - Argento
Bloccaggio della fascetta - Bloccaggio a sfera / biglia
Materiale - Metallo
Confezione
50 PZ
EAN
8016650010902
Codice prodotto
ITP6726
Cod. produttore
6726
Produttore
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
838 mm
Colore:
Argento
Bloccaggio della fascetta:
Bloccaggio a sfera / biglia
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
1118 N
Temperatura di esercizio:
-80...538 °C
Qualità del materiale:
Altri
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì