ELEMATIC SPIT - ITP6724 FASCETTA COLSTEEL INOX 304 521X7,9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.9 mm
Lunghezza nastro - 521 mm
Resistenza alla trazione min. - 1118 N
Temperatura d'esercizio - -80...538 °C
Chiusura a nastro - Chiusura a palla/sfera
Confezione
50 PZ
EAN
8016650010896
Codice prodotto
ITP6724
Cod. produttore
6724
Produttore
ITP
Larghezza della banda:
7.9 mm
Lunghezza nastro:
521 mm
Resistenza alla trazione min.:
1118 N
Temperatura d'esercizio:
-80...538 °C
Chiusura a nastro:
Chiusura a palla/sfera
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Altro
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
sì
Colore:
Argento


