ELEMATIC SPIT - ITP6720 FASCETTA COLSTEEL INOX 304 266X7,9


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 266 mm
Colore - Argento
Bloccaggio della fascetta - Bloccaggio a sfera / biglia
Materiale - Metallo
Confezione
100 PZ
EAN
8016650010872
Codice prodotto
ITP6720
Cod. produttore
6720
Produttore
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
266 mm
Colore:
Argento
Bloccaggio della fascetta:
Bloccaggio a sfera / biglia
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
1118 N
Temperatura di esercizio:
-80...538 °C
Qualità del materiale:
Altri
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì