ELEMATIC SPIT - ITP6503 FASCETTA COLSPEED PA6.6 NERA 380X8,8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 8.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 380 mm
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Testa a doppia chiusura
Materiale - Plastica
Confezione
100 PZ
EAN
8016650020642
Codice prodotto
ITP6503
Cod. produttore
6503
Produttore
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
8.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
380 mm
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Testa a doppia chiusura
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
540 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...60 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì