pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP6502 FASCETTA COLSPEED PA6.6 NERA 290X8,8

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP6502 FASCETTA COLSPEED PA6.6 NERA 290X8,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 8.8 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 290 mm

  • Colore - Nero

  • Bloccaggio della fascetta - Testa a doppia chiusura

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016650020635

Codice prodotto

ITP6502

Cod. produttore

6502

Produttore

ITP

Larghezza del nastro / della fascetta:

8.8 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

290 mm

Colore:

Nero

Bloccaggio della fascetta:

Testa a doppia chiusura

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

540 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-10...60 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione UL:

•Materiale: Poliammide 6.6 •Assorbimento di umidità: 2,7% (al 50% di umidità relativa) •Temperature:- di esercizio da -40°C a +85°C - di montaggio da -10°C a +60°C - punta massima ammissibile +110°C per brevi periodi - di fusione +256°C •Indice limite diossigeno (LOI): 27% •Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V2 • eccellente resistenza ai solventi aromatici, olii, grassi, prodotti petroliferi • buona resistenza alle basi • limitata tenuta agli acidi • non resiste al fenolo ed ai solventi clorurati • assenza di alogeni • resistenza ai raggi UV