pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP6453X FASCETTA BELTURING NYLON NERA 260X9

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP6453X FASCETTA BELTURING NYLON NERA 260X9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 260 mm

  • Colore - Nero

  • Bloccaggio della fascetta - Testa a doppia chiusura

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016650532466

Codice prodotto

ITP6453X

Cod. produttore

6453X

Produttore

ITP

Larghezza del nastro / della fascetta:

9 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

260 mm

Colore:

Nero

Bloccaggio della fascetta:

Testa a doppia chiusura

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

540 N

Temperatura di esercizio:

-45...85 °C

Temperatura di montaggio:

-30...60 °C

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione UL:

•Assorbimento di umidità: <1% •Temperature:- di esercizio da -45°C a +85°C- di montaggio da -30°C a +60°C- punta massima ammissibile +120°C per brevi periodi •Indice limite di ossigeno (LOI): 22% •Tenuta alla fiamma: UL 94 classe HB • ottima resistenza ai raggi UV • eccellente resistenza ai solventi aromatici, olii, grassi, prodotti petroliferi • buona resistenza alle basi • limitata tenuta agli acidi • non resiste al fenolo ed ai solventi clorurati • assenza di alogeni