ELEMATIC SPIT - ITP6450X FASCETTA BELTURING NYLON NERA 180X6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 180 mm
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale - Plastica
Confezione
100 PZ
EAN
8016650640048
Codice prodotto
ITP6450X
Cod. produttore
6450X
Produttore
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
180 mm
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
280 N
Temperatura di esercizio:
-45...85 °C
Temperatura di montaggio:
-30...60 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì


