ELEMATIC SPIT - ITP6448X FASCETTA BELTURING NYLON NERA 300X9


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 300 mm
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Testa a doppia chiusura
Materiale - Plastica
Confezione
100 PZ
EAN
8016650532411
Codice prodotto
ITP6448X
Cod. produttore
6448X
Produttore
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
300 mm
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Testa a doppia chiusura
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
540 N
Temperatura di esercizio:
-45...85 °C
Temperatura di montaggio:
-30...60 °C
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì