ELEMATIC SPIT - ITP620914 ASPIRATORE AC 1630PM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità del serbatoio - 50 l
Potenza nominale assorbita - 1600 W
Peso della macchina - 14.8 kg
Possibilità di installazione utensili elettrici - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3439516209145
Codice prodotto
ITP620914
Cod. produttore
620914
Produttore
ITP
Capacità del serbatoio:
50 l
Potenza nominale assorbita:
1600 W
Peso della macchina:
14.8 kg
Possibilità di installazione utensili elettrici:
sì
MODELLO ASPIRATORE SPIT AC 1630 PM