ELEMATIC SPIT - ITP610197 DISCO EXTREME U 150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del disco - 150 mm
Applicazione - Tagliare
Adatto per cemento - sì
Adatto per mattoni - sì
Adatto per pietra naturale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3439516101975
Codice prodotto
ITP610197
Cod. produttore
610197
Produttore
ITP
Diametro del disco:
150 mm
Applicazione:
Tagliare
Adatto per cemento:
sì
Adatto per mattoni:
sì
Adatto per pietra naturale:
sì
Adatto per tegole:
sì
Adatto per Asfalto:
sì
MODELLO DISCO SPIT X-TREME UNIVERSAL 150


