ELEMATIC SPIT - ITP569837 CUTTER CS-5 DOPPIA LAMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Taglierino - sì
Forma della lama - Lineare
Lunghezza della lama - 175 mm
Con lama a slitta - sì
Confezione
6 PZ
EAN
7449079821803
Codice prodotto
ITP569837
Cod. produttore
569837
Produttore
ITP
Taglierino:
sì
Forma della lama:
Lineare
Lunghezza della lama:
175 mm
Con lama a slitta:
sì
Cutter 2 in 1: lama a seghetto per il taglio di fori in materiali di copertura, cartongesso e compensato e lama segmentata per cartonati e cavi elettrici. Materiale bi-componente; polipropilene rinforzato con 10% di fibra di vetro ed elastomero anti-scivolo per un’impugnatura Comfort Grip. La lama a seghetto molto sottile è perfetta per lavori di precisione. Con i suoi denti bidirezionali e il puntale affilato permette di scavare un foro nel materiale di supporto per cominciare il taglio.


