pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP5497 SUPPORTO A SELLA NERO 9,3

ELEMATIC SPIT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 22.5 mm

  • Larghezza - 14.6 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare

  • Altezza - 11 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 9 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016650025302

Codice prodotto

ITP5497

Cod. produttore

5497

Produttore

ITP

Lunghezza:

22.5 mm

Larghezza:

14.6 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e rivettare

Altezza:

11 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

9 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

•Ancoraggio di cavi e tubi .•Materiale poliammide 6.6. •Per fascette con larghezza max 9 mm.