ELEMATIC SPIT - ITP5467RB BASETTA ADESIVA NATURALE 19X3,6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 19 mm
Larghezza - 19 mm
Tipo di fissaggio - Autoadesivo
Altezza - 5 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 3.6 mm
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
FASCETTE ED ACCESSORI
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8016650017222
Codice prodotto
ITP5467RB
Cod. produttore
5467RB
Produttore
ITP
Lunghezza:
19 mm
Larghezza:
19 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Altezza:
5 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
3.6 mm
Diametro del foro di montaggio:
4.1 mm
Materiale:
Plastica
Temperatura di esercizio:
-40...60 °C
basette bidirezionali CON ADESIVO BASE GOMMA



