ELEMATIC SPIT - ITP5327UV FASCETTA SUPER-UV RESIS. PA6.6 NERA 365X


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 365 mm
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Materiale - Plastica
Confezione
100 PZ
EAN
8016650529947
Codice prodotto
ITP5327UV
Cod. produttore
5327UV
Produttore
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
365 mm
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
540 N
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì