ELEMATIC SPIT - ITP5250 FASCETTA RIAPRIBILE PA6.6 NATURALE 200X7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.5 mm
Lunghezza nastro - 200 mm
Resistenza alla trazione min. - 220 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
100 PZ
EAN
8016650521156
Codice prodotto
ITP5250
Cod. produttore
5250
Produttore
ITP
Larghezza della banda:
7.5 mm
Lunghezza nastro:
200 mm
Resistenza alla trazione min.:
220 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Colore:
Giallo
Chiusura staccabile:
sì
Omologazione UL:
sì


