ELEMATIC SPIT - ITP52300-H FASCETTA CON VITE PA6.6 NATURALE 300X7,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 300 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Materiale - Plastica
Resistenza alla trazione min. - 540 N
Confezione
100 PZ
EAN
8016650521118
Codice prodotto
ITP52300-H
Cod. produttore
52300-H
Produttore
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
300 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
540 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Chiodo
Omologazione UL:
sì


