ELEMATIC SPIT - ITP5229 FASCETTA STANDARD PA6.6 NATURALE 450X7,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 7.5 mm
Lunghezza nastro - 450 mm
Resistenza alla trazione min. - 540 N
Temperatura d'esercizio - -40...85 °C
Temperatura di montaggio - -10...60 °C
Confezione
100 PZ
EAN
8016650520241
Codice prodotto
ITP5229
Cod. produttore
5229
Produttore
ITP
Larghezza della banda:
7.5 mm
Lunghezza nastro:
450 mm
Resistenza alla trazione min.:
540 N
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...60 °C
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Chiusura staccabile:
no
Omologazione UL:
sì