ELEMATIC SPIT - ITP5217DT FASCETTA RILEVABILE PA6.6 BLU 290X4,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 290 mm
Colore - Blu
Materiale - Plastica
Resistenza alla trazione min. - 220 N
Confezione
1 PZ
EAN
8016650059116
Codice prodotto
ITP5217DT
Cod. produttore
5217DT
Produttore
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
290 mm
Colore:
Blu
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
220 N
Fascette rilevabili 290x4,5.Queste fascette sono realizzate con poliammide addizionata di ossido di ferro che fornisce proprietà magnetiche al prodotto; grazie al colore blu intenso, le fascette possono essere rilevate tramite un metal detector o un sistema di ispezione a raggi X, per rispettare le norme di sicurezza volte a ridurre la contaminazione del prodotto. Ciò consente ai produttori del settore agroalimentare e farmaceutico di rispettare i criteri di analisi dei rischi e controllo dei punti critici secondo gli standard definiti dalla HACCP nel prevenire la contaminazione da corpi estranei.