ELEMATIC SPIT - ITP5215CT FASCETTA TERMORESISTENTE PA6.6 200X4,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Materiale - Plastica
Resistenza alla trazione min. - 220 N
Confezione
100 PZ
EAN
8016650520746
Codice prodotto
ITP5215CT
Cod. produttore
5215CT
Produttore
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
200 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
220 N
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Omologazione UL:
sì