ELEMATIC SPIT - ITP52155-M FASCETTA AD INCASTRO PA6.6 NATURALE 150X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 3.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 150 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Materiale - Plastica
Resistenza alla trazione min. - 130 N
Confezione
1 PZ
EAN
8016650521064
Codice prodotto
ITP52155-M
Cod. produttore
52155-M
Produttore
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
3.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
150 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
130 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Rivetto ad espansione
Omologazione UL:
sì


