pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP52110-M FASCETTA IDENTIFICAZIONE TRAS PA6.6 110X

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP52110-M FASCETTA IDENTIFICAZIONE TRAS PA6.6 110X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 110 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

  • Materiale - Plastica

  • Temperatura di esercizio - -40...85 °C

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016650022271

Codice prodotto

ITP52110-M

Cod. produttore

52110-M

Produttore

ITP

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

110 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Targhetta di identificazione:

Sporgente / Distanziata dal fascio

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione UL:

Le fascette in poliammide 6.6, con TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE , consentono una rapida identificazione tramite apposita marcatura sulla targhetta. •Temperatura di utilizzo: - 40°C ÷ 85°C. •Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V2.