ELEMATIC SPIT - ITP392861 PUNTO 50 8 ZINCATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza spalle - 12.5 mm
Spessore - 0.89 mm
Lunghezza dei lati (del triangolo) - 8 mm
Confezione
5000 PZ
EAN
8427153928616
Codice prodotto
ITP392861
Cod. produttore
392861
Produttore
ITP
Larghezza spalle:
12.5 mm
Spessore:
0.89 mm
Lunghezza dei lati (del triangolo):
8 mm


