ELEMATIC SPIT - ITP225358 PUNTA XT2 SDS+ 6 -260-200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 6 mm
Tipo di aggancio - SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 200 mm
Adatto per pietra - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3439512253586
Codice prodotto
ITP225358
Cod. produttore
225358
Produttore
ITP
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
6 mm
Tipo di aggancio:
SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
200 mm
Adatto per pietra:
sì
Lunghezza complessiva:
260 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT2 6 -260-200



