ELEMATIC SPIT - ITP225357 PUNTA XT2 SDS+ 6 -210-150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 6 mm
Tipo di aggancio - SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 150 mm
Adatto per pietra - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3439512253579
Codice prodotto
ITP225357
Cod. produttore
225357
Produttore
ITP
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
6 mm
Tipo di aggancio:
SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
150 mm
Adatto per pietra:
sì
Lunghezza complessiva:
210 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT2 6 -210-150



