ELEMATIC SPIT - ITP225133 PUNTA R3 SDS MAX 42-520-400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro punta - 42 mm
Tipo di aggancio - SDS max
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 400 mm
Lunghezza complessiva - 520 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3439512251339
Codice prodotto
ITP225133
Cod. produttore
225133
Produttore
ITP
Diametro punta:
42 mm
Tipo di aggancio:
SDS max
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
400 mm
Lunghezza complessiva:
520 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT R3 MAX 42-520-400


