pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP225123 PUNTA R3 SDS MAX 32-520-400

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP225123 PUNTA R3 SDS MAX 32-520-400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro punta - 32 mm

  • Tipo di aggancio - SDS max

  • Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 400 mm

  • Lunghezza complessiva - 520 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3439512251230

Codice prodotto

ITP225123

Cod. produttore

225123

Produttore

ITP

Diametro punta:

32 mm

Tipo di aggancio:

SDS max

Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:

400 mm

Lunghezza complessiva:

520 mm

MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT R3 MAX 32-520-400