pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP225115 PUNTA R3 SDS MAX 25-920-800

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP225115 PUNTA R3 SDS MAX 25-920-800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro punta - 25 mm

  • Tipo di aggancio - SDS max

  • Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 800 mm

  • Lunghezza complessiva - 920 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3439512251155

Codice prodotto

ITP225115

Cod. produttore

225115

Produttore

ITP

Diametro punta:

25 mm

Tipo di aggancio:

SDS max

Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:

800 mm

Lunghezza complessiva:

920 mm

MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT R3 MAX 25-920-800