ELEMATIC SPIT - ITP225105 PUNTA R3 SDS MAX 18-940-800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 18 mm
Tipo di aggancio - SDS max
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 800 mm
Adatto per legno - no
Confezione
1 PZ
EAN
3439512251056
Codice prodotto
ITP225105
Cod. produttore
225105
Produttore
ITP
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
18 mm
Tipo di aggancio:
SDS max
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
800 mm
Adatto per legno:
no
Adatto per l'acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per pietra:
no
Adatto per la plastica:
no
Lunghezza complessiva:
940 mm
Con punta di centraggio:
sì
Doppia punta:
sì


