ELEMATIC SPIT - ITP225102 PUNTA R3 SDS MAX 18-340-200


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro punta - 18 mm
Tipo di aggancio - SDS max
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 200 mm
Lunghezza complessiva - 340 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3439512251025
Codice prodotto
ITP225102
Cod. produttore
225102
Produttore
ITP
Diametro punta:
18 mm
Tipo di aggancio:
SDS max
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
200 mm
Lunghezza complessiva:
340 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT R3 MAX 18-340-200