ELEMATIC SPIT - ITP225101 PUNTA XT3 SDS MAX 16-740-600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro punta - 16 mm
Tipo di aggancio - SDS max
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 600 mm
Lunghezza complessiva - 740 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3439512251018
Codice prodotto
ITP225101
Cod. produttore
225101
Produttore
ITP
Diametro punta:
16 mm
Tipo di aggancio:
SDS max
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
600 mm
Lunghezza complessiva:
740 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT3 MAX 16-740-600



