ELEMATIC SPIT - ITP224748 PUNTA XT3 SDS+ 12-600-550

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 12 mm
Tipo di aggancio - SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 550 mm
Adatto per pietra - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3439512247486
Codice prodotto
ITP224748
Cod. produttore
224748
Produttore
ITP
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
12 mm
Tipo di aggancio:
SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
550 mm
Adatto per pietra:
sì
Lunghezza complessiva:
600 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT3 12-600-550


