ELEMATIC SPIT - ITP224731 PUNTA XT3 SDS+ 8-160-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 8 mm
Tipo di aggancio - SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 100 mm
Adatto per pietra - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3439512247318
Codice prodotto
ITP224731
Cod. produttore
224731
Produttore
ITP
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
8 mm
Tipo di aggancio:
SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
100 mm
Adatto per pietra:
sì
Lunghezza complessiva:
160 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT3 8-160-100


