ELEMATIC SPIT - ITP1316 FASCETTA 2-LOCK PA6.6 NERA 255X4,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 250 mm
Modello - Senza dentatura
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in acciaio
Confezione
100 PZ
EAN
8016650064158
Codice prodotto
ITP1316
Cod. produttore
1316
Produttore
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
250 mm
Modello:
Senza dentatura
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
360 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-40...60 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no