pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP1309 FASCETTA 2-LOCK PA6.6 NERA 140X3,5

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP1309 FASCETTA 2-LOCK PA6.6 NERA 140X3,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 3.5 mm

  • Lunghezza nastro - 140 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 250 N

  • Temperatura d'esercizio - -40...85 °C

  • Temperatura di montaggio - -40...60 °C

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016650064073

Codice prodotto

ITP1309

Cod. produttore

1309

Produttore

ITP

Larghezza della banda:

3.5 mm

Lunghezza nastro:

140 mm

Resistenza alla trazione min.:

250 N

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-40...60 °C

Tipologia:

Senza dentatura

Chiusura a nastro:

Punta d'acciaio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Senza alogeni:

Colore:

Nero

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Le fascette 2-LOCK™ hanno un innovativo sistema di chiusura (brevettato) a gabbia in acciaio inossidabile AISI 316 sovrastampata con doppio dente che garantisce prestazioni meccaniche superiori a qualsiasi altra fascetta sul mercato. Esse sono prodotte con un sistema (brevettato) dove la gabbia metallica che sostiene i due denti viene inglobata nella testa della fascetta in fase di iniezione, rendendo così inscindibile il sistema “acciaio + poliammide” e assicurando costanza di prestazioni e la massima affidabilità di utilizzo. Il doppio dente distribuisce lo sforzo in modo simmetrico sul corpo della fascetta, consentendo di raggiungere valori di tenuta molto superiori rispetto alle fascette tradizionali. Il corpo della 2-LOCK™ è perfettamente liscio (nessuna zigrinatura) da entrambi i lati; ciò contribuisce a contenere lo sforzo di inserimento, che risulta inferiore a quella dei prodotti concorrenti, e ne facilita pertanto l’applicazione. L'assenza della cremagliera sul corpo della fascetta permette lacosiddetta “regolazione continua” in chiusura garantendo un corretto tensionamento per ogni possibile diametro di serraggio.