ELEMATIC SPIT - ITP129921 COMPRESSORE PROLINE 160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di collegamento - 230 V
Contenuto serbatoio - 6 l
Pressione max. - 8 bar
Potenza del motore - 1 kW
Cilindrata per minuto - 3400 l
Confezione
1 PZ
EAN
5701291299214
Codice prodotto
ITP129921
Cod. produttore
129921
Produttore
ITP
Tensione di collegamento:
230 V
Contenuto serbatoio:
6 l
Pressione max.:
8 bar
Potenza del motore:
1 kW
Cilindrata per minuto:
3400 l
Spostabile:
sì
Larghezza:
450 cm
Altezza:
415 cm
Profondità:
370 cm
MODELLO PASLODE COMPRESSORE PROLINE 160


