ELEMATIC SPIT - ITP1207 FASCETTA 2-LOCK PA6.6 NATURALE 200X2,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm
Modello - Senza dentatura
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8016650064042
Codice prodotto
ITP1207
Cod. produttore
1207
Produttore
ITP
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
200 mm
Modello:
Senza dentatura
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
180 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-40...60 °C
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no