ELEMATIC SPIT - ITP113810 ELICA TURBO KIT L 280

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - no
Diametro punta - 10 mm
Tipo di aggancio - SDS max
Adatto per legno - no
Adatto per l'acciaio - no
Confezione
1 PZ
EAN
3439511138105
Codice prodotto
ITP113810
Cod. produttore
113810
Produttore
ITP
Adatto per cemento:
no
Diametro punta:
10 mm
Tipo di aggancio:
SDS max
Adatto per legno:
no
Adatto per l'acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per pietra:
no
Adatto per la plastica:
no
Lunghezza complessiva:
280 mm


