ELEMATIC SPIT - ITP11031016 TERMINALE A TUBETTO COLLARE TWIN 2X2,50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
250 PZ
EAN
8016650129635
Codice prodotto
ITP11031016
Cod. produttore
11031016
Produttore
ITP
Terminali a tubetto con collare TWIN, Inserimento di due cavi nello stesso terminale. DATI TECNICI: Materiale conduttore: rame elettrolitico stagnato (purezza 99,9%). Materiale isolante: polipropilene. Autoestinguenza UL94 classe V2. Assenza di alogeni. Temperatura di esercizio: -10°C ÷ 105°C. Temperatura di montaggio: 0°C ÷ 60°C. Temperatura massima ammissibile: 120°C per brevi periodi. Resistenza agli agenti esterni: buona tenuta alle basi, agli acidi deboli. Limitata tenuta agli acidi forti ossidanti, olii, essenze minerali. Non resistono ai solventi clorurati.


