ELEMATIC SPIT - ITP058780 VITE TAPCON PAN ACCIAIO 5X50/15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dispositivo di fissaggio - Perno filettato
Materiale della bussola - Acciaio
Protezione della superficie - Non trattato
Diametro di foratura - 5 mm
Lunghezza - 50 mm
Confezione
100 PZ
EAN
3439510587805
Codice prodotto
ITP058780
Cod. produttore
058780
Produttore
ITP
Dispositivo di fissaggio:
Perno filettato
Materiale della bussola:
Acciaio
Protezione della superficie:
Non trattato
Diametro di foratura:
5 mm
Lunghezza:
50 mm
Profondità di foratura min.:
40 mm
MODELLO TIPO SPIT TAPCON PAN 5 X 50 15


