ELEMATIC SPIT - ITP054377 MARTELLO 330 SDS+


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 850 W
Energia massima della singola percussione - 3.2 J
Tipo di attacco - SDS plus
Peso della macchina - 3.1 kg
Max cadenza di battuta - 4000 1/min
Confezione
1 PZ
EAN
3439510543771
Codice prodotto
ITP054377
Cod. produttore
054377
Produttore
ITP
Potenza nominale assorbita:
850 W
Energia massima della singola percussione:
3.2 J
Tipo di attacco:
SDS plus
Peso della macchina:
3.1 kg
Max cadenza di battuta:
4000 1/min
TIPO DI MARTELLO SPIT 330 SDS