ELEMATIC SPIT - ITP054323 MARTELLO 332 SDS +

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 800 W
Energia massima della singola percussione - 3.1 J
Tipo di attacco - SDS plus
Peso della macchina - 3.6 kg
Diametro di foratura su cemento con trapano a percussione - 28 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3439510543238
Codice prodotto
ITP054323
Cod. produttore
054323
Produttore
ITP
Potenza nominale assorbita:
800 W
Energia massima della singola percussione:
3.1 J
Tipo di attacco:
SDS plus
Peso della macchina:
3.6 kg
Diametro di foratura su cemento con trapano a percussione:
28 mm


