ELEMATIC SPIT - ITP054032 PUNTA RF3 SDS+ 20-450-400


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Adatto per cemento - sì 
- Diametro punta - 20 mm 
- Tipo di aggancio - SDS plus 
- Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 400 mm 
- Adatto per pietra - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3439510540329
Codice prodotto
ITP054032
Cod. produttore
054032
Produttore
ITP
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
20 mm
Tipo di aggancio:
SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
400 mm
Adatto per pietra:
sì
Lunghezza complessiva:
450 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT RF3 20-450-400


