ELEMATIC SPIT - ITP019650 CHIODATRICE PULSA 40E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza chiodo da / a - 15...40 mm
Numero di colpi per carica della batteria - 3500
Numero di colpi per carica di gas - 500
Energia urto - 82 J
Tipo di batteria - Ioni di litio
Confezione
1 PZ
EAN
3439510196502
Codice prodotto
ITP019650
Cod. produttore
019650
Produttore
ITP
Lunghezza chiodo da / a:
15...40 mm
Numero di colpi per carica della batteria:
3500
Numero di colpi per carica di gas:
500
Energia urto:
82 J
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Capacità magazzino:
20
Livello sonoro massimo (a 3 metri di distanza):
135 dB(C)
Livello di potenza sonora:
108 dB(A)
Vibrazione secondo EN 866211:
4.1 m/s²
Lunghezza:
309 mm
Larghezza:
113 mm
Peso:
3.7 kg