pagina iniziale

ELEKTRA BREGENZ - EKR7176681600 Waschmaschine 1400U/min 7kg AqSa Disp. A

copiacopia
ELEKTRA BREGENZ - EKR7176681600 Waschmaschine 1400U/min 7kg AqSa Disp. A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003747276

Codice prodotto

EKR7176681600

Cod. produttore

7176681600

Produttore

EKR

Bauform:Standgerat, Bauart:sonstige, Gerateart:Frontlader, Turanschlag:links, Grundfarbe der Blende:wei?, Gehausegrundfarbe:wei?, Spannung:230...230 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:2200 W, Absicherung des Gerates:10 A, Hohe mit Arbeitsplatte:840 mm, Breite:600 mm, Tiefe:490 mm, Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus (2019/2014/EU):A, Schleuderwirkungsklasse:B, Gerauschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:72 dB(A) re 1 pW, Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:1400 1/min, Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:44 kWh, Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:40 l, Nennkapazitat im Programm eco 40-60:7 kg, Anzahl der Programme:15, Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung, Wassersicherheitssystem, Ausfuhrung des Displays:LCD, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos