ELCART DISTRIBUTION - ERT470052000 ESP. 24 OCCHIALI *MIXER*

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564498766
Codice prodotto
ERT470052000
Cod. produttore
470052000
Produttore
ERT
ESPOSITORE DA 24 OCCHIALI DA LETTURA (4 COLORI E 6 DIOTTRIE) MODELLO *MIXER*. Confezione/espositore da banco per 24 occhiali. Montatura: unisex, frontale in leggero materiale organico iniettato. Lenti: asferiche, molto sottili ed infrangibili con trattamento antiriflesso e antigraffio. Colori: frontale in colore blu, con aste in colore nero e terminali blu – frontale in colore nero, con aste in colore giallo e terminali neri – frontale di colore verde, con aste in colore nero e terminali verdi – frontaledi colore rosso, con aste in colore azzurro e terminali rossi. Diottrie: +1,00 +1,50 +2,00 +2,50 +3,00 +3,50. In dotazione: astuccio in pelle ecologico, panno per pulizia delle lenti, cordoncino per appendere al collogli occhiali. Aste: flessibili con meccanismo a molla. Confezione/espositore: da 24 pezzi (4 colori in 6 diottrie). L’espositore si può ricaricare diottria per diottria mediante kit di ricarica dedicato serie 47/700. Dimensioni: 220x230x310mm.


