pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT421231100 RIP.HDMI 100 MT CAT6 CON RIP.TELE

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564473251

Codice prodotto

ERT421231100

Cod. produttore

421231100

Produttore

ERT

ESTENSORE HDMI SCHERMATO 100MT SU SINGOLO CAVO CAT6 CON RIPETITORE DI TELECOMANDO. Questo estensore di segnale HDMI su singolo cavo CAT5e/CAT6 (consigliato) permette di estendere il segnale HDMI su lunghe distanze (max 100mt). Invece di utilizzare costosi cavi HDMI , questo estensore utilizza un classico cavo ethernet e può essere utilizzato per eseguire funzioni avanzate come il trasferimento Deep Color ( 12 bit / colore) video e audio digitale con una larghezza di banda fino a 225MHz. L’estensore supporta anche il segnale del telecomando, in modo da poter controllare la sorgente che si trova sino a 100 metri. Supporta il protocollo HDMI 1.3 , HDCP 1.1 e DVI 1.1;Definizione HDMI: 640X480 , 720X576 , 800X600 , 1024X600 , 1024X768 , 1152x864 , 1280X600 , 1280X720 , 1280X768 , 1280X800 , 1280X960 , 1280X1024 , 1440X1050 , 1440x900 , 1600x900 , 1680x1050 , 1920x1080. Supporto Deep Color fino a 12 bit / colore;Quando si trasmette un segnale nella risoluzione di 1080p la distanza di funzionamento CAT6 è di 100 metri . Se collegato ad uno splitter di rete (non incluso), mediante ricevitori aggiuntivi (forniti a parte cod. 42/12314) questo estensore HDMI permette di estendere il segnale audio video sino a 3 monitor contemporaneamente con la possibilità di ripetere il segnale del telecomando (vedi schema tecnico). IMPORTANTE: 1) Utilizzare cavi LAN di alta qualità (se si utilizza una lunga tratta è meglio un CAT6 con conduttore 100% rame). 2) Se il cavo LAN deve passare in corrugati esistenti, verificare che non ci siano altri cavi che potrebbero dare interferenze e/o disturbi; 3) Il trasmettitore e il ricevitore vanno posizionati in luoghi freschi ed il più areati possibile al fine di dissipare al meglio il calore. 4) Se si utilizzano tutti i mt dichiarati,i cavi HDMI non devono superare il metro di lunghezza (meglio da 0,50mt e di qualità, con conduttori in rame).