ELCART DISTRIBUTION - ERT352502500 KIT DISPLAY ELIMINA CODE 2 CIFRE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564483915
Codice prodotto
ERT352502500
Cod. produttore
352502500
Produttore
ERT
Il kit è composto da: 1 Display a 2 cifre (da 00 a 99) con digit LED a sette segmenti, corredato di accessori per aggancio a parete o soffitto. 1 Radiocomando 433,92 Mhz con clip d’aggancio. 1 Distributore ticket. 1 Rotolo da 2.000 ticket. 1 Cartello istruzione clientela. Manuale d’istruzioni. Avanzamento tramite radiocomando, avvisatore acustico cambio numero, lampeggio, memoria in caso di mancata corrente e azzeramento forzato. Possono essere collegati ad una console da tavolo ed è possibile collegare diversi display tra loro per visualizzare in più punti lo stesso numero. ALTEZZA CIFRE:13,5 cm DIMENSIONI DISPLAY:27,5x24x5,5 cm ANGOLO VISUALE:150° MATERIALE:abs nero ALIMENTAZIONE:220Vca PORTATA RADIOCOM.:20 mt Articolo associato Codice PIANTANA PER (352533000) DISPLAY 2 (352534000) RADIOCOMANDO 433,92Mhz (352534500) CONFEZIONE 20.000 (352530000) CONSOLE DA (352535000) DISTRIBUTORE DI (352532500)