pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT352005100 KIT N.6 CARTELLI X CABINA 20000V

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT352005100 KIT N.6 CARTELLI X CABINA 20000V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564477525

Codice prodotto

ERT352005100

Cod. produttore

352005100

Produttore

ERT

KIT COMPOSTO DA 6 CARTELLI PER CABINA 20000 V. Kit 6 cartelli in alluminio per cabina media tensione 20 KV composto da: Trittico per cabina, lato da 350mm (Art. 35/20200). Estintore, dim. 250x310mm (Art. 35/20668). Cabina Elettrica, dim. 300x200mm (Art. 35/20610). Messa a terra, dim. 350x250mm (Art. 35/20110). Soccorsi d’urgenza, dim. 297x420mm (Art. 35/20500). Dispersore di terra, dim. 165x250mm (Art. 35/20122).