ELCART DISTRIBUTION - ERT350917500 CONTATTO PER TAPPARELLA DC-S3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564482420
Codice prodotto
ERT350917500
Cod. produttore
350917500
Produttore
ERT
CONTATTO PORTE FINESTRE CON CONTA IMPULSI FILARE PER TAPPARELLA DC-S3. Caratteristiche. - Contatto porte finestre wireless di facile installazione a tripla funzione. Contatto magnetico, Conta impulsi e contatto puro filare. Contatto magnetico per porte finestre. Contatto filare con funzione conta impulsi per collegare sensore tapparella. Contatto filare “puro” per trasformare qualsiasi sensore filare in wireless e comunicare con il pannello Blaupunkt. Batteria lunga durata per ridurre costi di manutenzione. Piccolo e installabile direttamente sulle cornici di porte e finestre. Protezione tamper per sabotaggi non autorizzati. Indicazione batteria scarica. LED indicatore di allarme e modalità test. Uso interno. Dati tecnici- Alimentazione: batteria 1/ 2AA 3,6V (Art.30/28000). Durata Batterie: 2 anni. Radio frequenza: 868 MHz. Comunicazione via radio: fino a 200mt in spazio aperto. Temperatura di utilizzo: -10°C ÷ 45°C. Dimensioni: 107x32x22mm.