ELCART DISTRIBUTION - ERT350910500 SENSORE PIR WIR.CON PET IMMUNITY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8029564482451
Codice prodotto
ERT350910500
Cod. produttore
350910500
Produttore
ERT
SENSORE PIR WIRELESS CON PET IMMUNITY. Caratteristiche. Alimentato da una batteria al litio pre inserita. Microprocessore controlato con un algoritmo ADSP per ridurre falsi allarmi. Due livelli di sensibilità selezionabili. Funzione PET Immunity per evitare falsi allarmi generati dal passaggio di animali domestici. Batteria lunga durata per ridurre costi di manutenzione. Protezione tamper per sabotaggi non autorizzati. Indicazione batteria scarica. LED indicatore di allarme e modalità test. Uso interno. Dati tecnici- Alimentazione: batteria CR123A 3V. Durata Batteria: 5 anni. Range di rilevamento: 12mt. Radio frequenza: 868 MHz. Comunicazione via radio: fino a 200mt in spazio aperto. Temperatura di utilizzo: -10°C ÷ 45°C. Dimensioni: 53x67x89mm.